Llave de espigas regulable recta 3 mm

Número de artículo: 628600 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
417 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 758
    Quality Dress 758
    ⌀ nominal de espiga 3 mm
    Longitud L 160 mm
    Separación de pitones regulable a 11 mm - 60 mm
    acodado no
    recta
    anchura ajustable
    Tipo de producto Llave de espigas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628600 3
    EAN / GTIN 4020772040611
    Número del fabricante 40618

    Descripción

    Ejecución:

    Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

    Aplicación:

    Para tuerca de dos agujeros.

    Nota:

    ⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.