Llave de espigas regulable recta 12 mm

Número de artículo: 628600 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 758
Quality Dress 758
⌀ nominal de espiga 12 mm
Longitud L 260 mm
Separación de pitones regulable a 22 mm - 125 mm
acodado no
recta
anchura ajustable
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Número del fabricante 40915

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra