{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 160 mm | |
Longitud total | 260 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627742 6 | |
EAN / GTIN | 4067263013396 | |
Número del fabricante | 627742 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Haptoprene de 2 componentes, Hexágono: 6mm
a petición
En stock
405 piezas en stock
7,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
4,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 260 mm | 232 mm | 271 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Hexágono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |