Destornillador de 6 caras, recto, con mango Haptoprene de 2 componentes 6 mm

Número de artículo: 627722 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 6 mm
    Longitud de cuchilla cortante 160 mm
    Longitud total 271 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Plástico resistente a los choques
    Superficie cromado
    Caperuza giratoria no
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627722 6
    EAN / GTIN 4067263013327
    Número del fabricante 627722 6

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
    Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra