Destornillador de 6 caras, recto, con mango Haptoprene de 2 componentes 8 mm

Número de artículo: 627722 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
365 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Longitud de cuchilla cortante 180 mm
Longitud total 300 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Plástico resistente a los choques
Superficie cromado
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627722 8
EAN / GTIN 4067263013334
Número del fabricante 627722 8

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra