Destornillador de 6 caras, recto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 627722 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 162 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Plástico resistente a los choques
Superficie cromado
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Número del fabricante 627722 2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.