Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Haptoprene de 2 componentes 8 mm

Número de artículo: 627742 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 8 mm
    Longitud de cuchilla cortante 180 mm
    Longitud total 295 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627742 8
    EAN / GTIN 4067263013402
    Número del fabricante 627742 8

    Descripción

    Ejecución:

    Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.