Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform 1,5 mm

Número de artículo: 627400 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 352
Hexágono 1,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Número del fabricante 05022795001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.