Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform 3 mm

Número de artículo: 627400 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 352
Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 181 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627400 3
EAN / GTIN 4013288148643
Número del fabricante 05022805001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform  3 mm

Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform 3 mm

a petición
En stock
419 piezas en stock
4,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
970 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud total 181 mm 185 mm
Quality Dress 352
Longitud de cuchilla cortante 100 mm 100 mm
Hexágono 3 mm 3 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra