{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 352 | |
Hexágono | 2,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 181 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003768 | |
Número del fabricante | S20423 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform 2,5 mm
a petición
En stock
311 piezas en stock
4,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
2,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 181 | 162 |
Caperuza giratoria | no | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 75 |
Cabeza esférica | no | |
Hexágono | 2,5 | 2,5 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |