Destornillador hexagonal triple 8 mm

Número de artículo: 627391 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
754 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Longitud total 245 mm
Longitud de mango deslizante 115 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627391 8
EAN / GTIN 7610733261468
Número del fabricante 1204.8

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Ventaja:

Ideal para uniones atornilladas hundidas con un par de giro elevado.