Destornillador hexagonal triple 6 mm

Número de artículo: 627391 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
639 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud total 215 mm
Longitud de mango deslizante 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627391 6
EAN / GTIN 7610733261444
Número del fabricante 1204.6

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Ventaja:

Ideal para uniones atornilladas hundidas con un par de giro elevado.