Destornillador hexagonal triple 4 mm

Número de artículo: 627391 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
551 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Longitud total 175 mm
Longitud de mango deslizante 75 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627391 4
EAN / GTIN 7610733261413
Número del fabricante 1204.4

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Ventaja:

Ideal para uniones atornilladas hundidas con un par de giro elevado.