• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas hexagonales cromadas 14 mm

Número de artículo: 626030 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 14 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 174×59 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626030 14
EAN / GTIN 7610733002948
Número del fabricante PB 210.14

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llaves acodadas hexagonales cromadas 14 mm

Llaves acodadas hexagonales cromadas 14 mm

a petición
En stock
378 piezas en stock
13,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
984 piezas en stock
4,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
599 piezas en stock
4,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Superficie cromado niquelado manganeso-fosfatado
Hexágono 14 14 14
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 174×59 154 × 70 154 × 70
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra