Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 12mm

Número de artículo: 626030 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 12 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 152×52 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626030 12
EAN / GTIN 7610733002931
Número del fabricante PB 210.12

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 12mm

Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 12mm

a petición
En stock
347 piezas en stock
10,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
916 piezas en stock
2,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
725 piezas en stock
2,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Superficie cromado niquelado manganeso-fosfatado
Hexágono 12 mm 12 mm 12 mm
Longitud de los lados 152×52 mm 137 × 57 mm 137 × 57 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra