Llaves acodadas hexagonales cromadas 1,3 mm

Número de artículo: 626030 1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.589 piezas en stock
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,3 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 46×13 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626030 1,3
EAN / GTIN 7610733201662
Número del fabricante 210.1,27

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llaves acodadas hexagonales cromadas 1,3 mm

Llaves acodadas hexagonales cromadas 1,3 mm

a petición
En stock
3.589 piezas en stock
1,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12.989 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.164 piezas en stock
0,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Superficie cromado niquelado manganeso-fosfatado
Hexágono 1,3 1,3 1,3
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 46×13 41 × 13 41 × 13
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra