Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado TX8

Número de artículo: 625780 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX8
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Longitud de cuchilla cortante 60 mm
    Longitud total 147 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625780 TX8
    EAN / GTIN 4062406058593
    Número del fabricante 625780 TX8

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero de herramientas de alta aleación.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.