Destornillador para electricistas para Torx® VDE totalmente aislado, Perfil Torx®: TX30

Número de artículo: 625780 TX30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX30
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 220 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625780 TX30
EAN / GTIN 4062406059651
Número del fabricante 625780 TX30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero de herramientas de alta aleación.
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra