Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado TX25

Número de artículo: 625780 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX25
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 187 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625780 TX25
EAN / GTIN 4062406059644
Número del fabricante 625780 TX25

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero de herramientas de alta aleación.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra