Destornillador para electrónica para Torx® ESD TX3

Número de artículo: 625777 TX3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Longitud de cuchilla cortante 40 mm
    Longitud total 133 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Material cuchilla Aleación especial PB Swiss Tools
    Caperuza giratoria
    Perforación en perfil Torx® no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625777 TX3
    EAN / GTIN 7610733268597
    Número del fabricante 8124.3-40 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
    A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

    Aplicación:

    Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.