Destornillador para electrónica para Torx® ESD TX10

Número de artículo: 625777 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud de cuchilla cortante 70 mm
Longitud total 163 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material cuchilla Aleación especial PB Swiss Tools
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625777 TX10
EAN / GTIN 7610733268665
Número del fabricante 8124.B 10-70 ES

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra