Destornillador para electrónica para Torx® ESD TX15

Número de artículo: 625777 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 173 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
    Material cuchilla Aleación especial PB Swiss Tools
    Caperuza giratoria
    Perforación en perfil Torx®
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625777 TX15
    EAN / GTIN 7610733268672
    Número del fabricante 8124.B 15-80 ES

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
    A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

    Aplicación:

    Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.