• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro TX8

Número de artículo: 625770 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2067 TORX® BO Micro
Perfil Torx® TX8
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625770 TX8
EAN / GTIN 4013288032249
Número del fabricante 05118046001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
A partir de TX7 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra