Juego de destornilladores para electrónica para Torx® Kraftform Micro, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 625760 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625760 6
EAN / GTIN 4013288099679
Número del fabricante 05259119001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
A partir de TX7 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.
Adicionalmente con un práctico pie / soporte mural.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Contenido:

1 destornillador n.º 625770 de cada tamaño: Tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10