{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 2067 TORX® BO Micro | |
Perfil Torx® | TX10 | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 157 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Caperuza giratoria | sí | |
Perforación en perfil Torx® | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625770 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288032263 | |
Número del fabricante | 05118050001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, Perfil Torx®: TX10
a petición
En stock
219 piezas en stock
5,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.271 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
Longitud total | 157 mm | 160 mm |
Caperuza giratoria | sí | no |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 70 mm |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | Acero especial al cromovanadio |
Perforación en perfil Torx® | sí | sí |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |