Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal TX45

Número de artículo: 625221 TX45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX45
    Longitud de cuchilla cortante 150 mm
    Longitud total 182 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Punta negro
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625221 TX45
    EAN / GTIN 4045197950482
    Número del fabricante 625221 TX45

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, cromada mate, puntas negras.