Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal TX40

Número de artículo: 625221 TX40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX40
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 132 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Punta negro
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625221 TX40
    EAN / GTIN 4045197950475
    Número del fabricante 625221 TX40

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, cromada mate, puntas negras.