Destornillador para Torx®, con mango transversal TX6

Número de artículo: 625201 TX6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX6
    Longitud de cuchilla cortante 60 mm
    Longitud total 105 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Punta negro
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625201 TX6
    EAN / GTIN 7610733287482
    Número del fabricante 1406.6-60

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss-Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro.