Destornillador para Torx®, con mango transversal TX25

Número de artículo: 625201 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX25
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 117 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625201 TX25
EAN / GTIN 7610733287550
Número del fabricante 1406.25-80

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss-Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra