• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Torx®, con mango transversal TX15

Número de artículo: 625201 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
289 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX15
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 105 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625201 TX15
EAN / GTIN 7610733287536
Número del fabricante 1406.15-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss-Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra