{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 132 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625173 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288208224 | |
Número del fabricante | 05023368001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para Torx®, con mango transversal, Perfil Torx®: TX7
a petición
En stock
23 piezas en stock
11,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
2,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
302 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 132 mm | 70 mm | 146 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 35 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |