{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 132 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625173 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288208279 | |
Número del fabricante | 05023373001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Destornillador para Torx®, con mango transversal, Perfil Torx®: TX20
a petición
En stock
58 piezas en stock
13,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
478 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 132 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |