{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Longitud de los lados | 54×18 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624853 TX15 | |
EAN / GTIN | 4067263723370 | |
Número del fabricante | 624853 TX15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada para Torx® fosfatado, Perfil Torx®: TX15
a petición
En stock
1.372 piezas en stock
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
3,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | sí | no |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 54×18 mm | 83 × 17 mm | 136 × 27 mm |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |