Llave acodada para Torx® fosfatado, Perfil Torx®: TX8

Número de artículo: 624853 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.745 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8
Longitud de los lados 48×16 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624853 TX8
EAN / GTIN 4067263723349
Número del fabricante 624853 TX8

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave acodada para Torx® fosfatado, Perfil Torx®: TX8

Llave acodada para Torx® fosfatado, Perfil Torx®: TX8

a petición
En stock
3.745 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Versión de mango acodadas acodadas
Cabeza esférica en el brazo largo no no
Superficie fosfatado galvanizado
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 48×16 mm 101 × 20 mm
Perfil Torx® TX8 TX8
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra