{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud de llave | 179 mm | |
⌀ del anillo D1 | 21 mm | |
⌀ del anillo D2 | 24,5 mm | |
Altura de la cabeza h | 7,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Forma de arco | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo |
618000 14X17
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4018754022069
Copiar |
|
Número del fabricante |
41091417
Copiar |
|
Fabricante | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |