{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 11 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud de llave | 150 mm | |
⌀ del anillo D1 | 16,5 mm | |
⌀ del anillo D2 | 19,5 mm | |
Altura de la cabeza h | 6,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Forma de arco | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Número del fabricante | 41091113 |