Llave de arco con bocas estrella, Ancho de llave: 10X12mm

Número de artículo: 618000 10X12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 12 mm
Longitud de llave 150 mm
⌀ del anillo D1 16,5 mm
⌀ del anillo D2 19,5 mm
Altura de la cabeza h 6,5 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave métrico
Lado del anillo AS-Drive
Forma de arco
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Número del fabricante 41091012
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Llave de estrella forjada en estampa con forma de arco. Anchos de llave con tolerancia estricta. Mango perfilado en forma de doble T resistente a la torsión. Con perfil AS-Drive.

Aplicación:

Especial para trabajos en el bloque de motor, p. ej. montaje de carburadores, dinamos, etc. o en cualquier lugar donde los tornillos y tuercas son difíciles de alcanzar con llaves de estrella normales.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento,superficie con acabado redondeado (sin cantos afilados).