Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° 17 mm

Número de artículo: 614875 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 6001 Joker Switch
    Ancho de llave 17 mm
    Longitud llave L 225 mm
    Anchura de boca b 37 mm
    Altura de boca h1 8,5 mm
    Altura del anillo h2 10,5 mm
    ⌀ anillo D 33 mm
    Posición anillo 15 grados
    Ángulo de ajuste 4,5 grados
    Material Acero al cromo molibdeno
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Carraca reversible no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614875 17
    EAN / GTIN 4013288184740
    Número del fabricante 05020072001

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
    El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.
    Lado de anillo acodado en 15°, conmutable.

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, cromado mate.