Juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15°, Cantidad de llaves: 4

Número de artículo: 614885 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6001 Joker 4 juego 1
Cantidad de llaves 4
Ancho de llave 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Embalaje Bolsillo plegable
Medidas anchos de llave métrico
Tope final lado boca
Función de soporte lado boca
con cabezal basculante no
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614885 4
EAN / GTIN 4013288184139
Número del fabricante 05020090001

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.
Lado de anillo acodado en 15°, conmutable.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave n.° 614875: Tam. 10; 13; 17; 19

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15°, Cantidad de llaves: 4

Juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15°, Cantidad de llaves: 4

a petición
En stock
49 piezas en stock
198,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
288 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cantidad de llaves 4 4
Ángulo de ajuste 4,5 grados 5 grados
Superficie mate cromado mate cromado
Medidas anchos de llave métrico métrico
Material Acero al cromo molibdeno Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Llave Llave