Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° 13 mm

Número de artículo: 614875 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6001 Joker Switch
Ancho de llave 13 mm
Longitud llave L 179 mm
Anchura de boca b 27,3 mm
Altura de boca h1 7 mm
Altura del anillo h2 8,5 mm
⌀ anillo D 26 mm
Posición anillo 15 grados
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614875 13
EAN / GTIN 4013288184702
Número del fabricante 05020068001

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.
Lado de anillo acodado en 15°, conmutable.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.