Llave combinada, pulgada 5/16 pul

Número de artículo: 613970 5/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 5/16 pul
    Longitud llave L 121 mm
    altura máxima de boca h1 4,5 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 7 mm
    Posición anillo 15 grados
    Superficie cromadas
    Medidas anchos de llave anglosajona
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613970 5/16
    EAN / GTIN 4045197550040
    Número del fabricante 613970 5/16

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango ovalado.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra