{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/2 pul | |
Longitud llave L | 171 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613970 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197550071 | |
Número del fabricante | 613970 1/2 |