Llave combinada, pulgada, cromado, Ancho de llave: 3/4pul

Número de artículo: 613970 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3/4 pul
Longitud llave L 231 mm
altura máxima de boca h1 9 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 14 mm
Posición anillo 15 grados
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave anglosajona
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Número del fabricante 613970 3/4

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.