{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 9 mm | |
Longitud llave L | 103 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 18,9 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 75 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado por níquel resistente al desprendimiento | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754018604 | |
Número del fabricante | 40060909 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
212 piezas en stock
8,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
480 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 75 grados | 75 grados |
Anchura de boca máximo b1 | 18,9 mm | 22,5 mm |
altura máxima de boca h | 3 mm | 5 mm |
Longitud llave L | 103 mm | 120 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |