Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 4,5mm

Número de artículo: 612200 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 4,5 mm
Longitud llave L 70 mm
Anchura de boca máximo b1 10,5 mm
altura máxima de boca h 2 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado por níquel resistente al desprendimiento
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612200 4,5
EAN / GTIN 4018754018697
Número del fabricante 40064545

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.