• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de dos bocas pequeña 5,5 mm

Número de artículo: 612200 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 5,5 mm
Longitud llave L 78 mm
Anchura de boca máximo b1 12,6 mm
altura máxima de boca h 2 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado por níquel resistente al desprendimiento
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612200 5,5
EAN / GTIN 4018754018703
Número del fabricante 40065555

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra