Paso de 45° Ancho de paso 1000 mm 5 pasos

Número de artículo: 600955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Puente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600955
    EAN / GTIN 4031405009554
    Número del fabricante 600955

    Descripción

    Descripción:

    • Puente de aluminio fijo con una inclinación de 45°
    • Paso y ancho de plataforma: 1.000 mm
    • Longitud de la plataforma: 460 mm
    • Últimos pasos (profundidad: 225 mm) montado a la misma altura que la plataforma (área total de la banda de rodadura: 910 mm)
    • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
    • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
    • Segunda barandilla opcional (necesaria para la distancia de pared >120 mm según DIN EN ISO 14122-3)
    • Extremos inferiores de la barra de amarre con ángulos de base robustos para el montaje en el piso
    • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
    • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
    • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

    Característica:

    • Gastos generales: 3220 mm
    • Anchura externa: 1150 mm
    • Tipo de construcción: 45°
    • Suelos: Aluminio estriado
    • Altura: 2235 mm
    • Altura clara: 960 mm
    • Luz de toda la plataforma: 820 mm
    • Material: Aluminio, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
    • Ancho de paso: 1000 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra