Longitud de la cuerda de seguridad 1050 mm para PFB 1000

Número de artículo: 70740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70740
    EAN / GTIN 4031405707405
    Número del fabricante 070740
    Número L L90110 1304

    Descripción

    Descripción:

    • Cuerda de seguridad con gancho a presión y tornillo de ojo para anchos de plataforma 600 / 800 / 1.000 mm

    Característica:

    • Anchura: 10 mm
    • Longitud: 1130 mm
    • Material: Tela, plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra