Puerta de seguridad para plataforma de 1050 mm de ancho

Número de artículo: 70737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70737
EAN / GTIN 4031405707375
Número del fabricante 070737
Número L L90110 1078

Descripción

Descripción:

  • Puerta de seguridad de aluminio
  • Adecuado para ancho de plataforma 1.000 mm
  • SEGÚN DIN EN ISO 14122
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra