• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 24-18-NPT IC908 Plaquitas de Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas, para Roscado Exterior, NPT (National Pipe Threads), Perfil Total

Número de artículo: 6004685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004685
EAN / GTIN 7291075322262
Número del fabricante 6004685
Número L L24080 198

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas